※SR-B
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ストロークブッシュ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
2
寸法dr(mm)
35
注文コード
49500735
品番
SR35B
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,112
販売価格(税別)
¥
4,647
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
52
寸法L(mm)
70
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
2
寸法dr(mm)
35
寸法f(mm)
58.5
寸法r(mm)
1.5
寸法t(mm)
1
仕様
ダブル保持器
シール
シールなし
列数
6
最大ストローク(mm)
54
基本静定格荷重Co(N)
7060
基本動定格荷重C(N)
5050
CADデータダウンロード