※SR-UU

SR35UU ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500753 SR35UU ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) 49500753

ストロークブッシュ

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)2 寸法dr(mm)35 注文コード49500753 品番SR35UU
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,289
販売価格(税別)
3,899
この商品は寸法d・寸法drなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)52 寸法L(mm)70 寸法T(mm)2.5 寸法d(mm)2 寸法dr(mm)35 寸法f(mm)50.1 寸法r(mm)1.5 寸法t(mm)1 仕様シングル保持器 シール両シール 列数3 最大ストローク(mm)75 基本静定格荷重Co(N)3530 基本動定格荷重C(N)3140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49500656
2014-01-31
用途:
現状の部品の修理

問題なく交換可能。
製品もメーカー品なので信頼性は問題ないが納期を早くできればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする