※SR
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ストロークブッシュ
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
1
寸法dr(mm)
6
注文コード
49500841
品番
SR6
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
20
寸法T(mm)
1.1
寸法d(mm)
1
寸法dr(mm)
6
寸法f(mm)
11.3
寸法r(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.5
仕様
シングル保持器
シール
シールなし
列数
3
最大ストローク(mm)
20
基本静定格荷重Co(N)
147
基本動定格荷重C(N)
216
CADデータダウンロード