※SR-B
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ストロークブッシュ
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
2.5
寸法dr(mm)
60
注文コード
49500866
品番
SR60B
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
85
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
2.5
寸法dr(mm)
60
寸法f(mm)
86.4
寸法r(mm)
2
寸法t(mm)
1
仕様
ダブル保持器
シール
シールなし
列数
6
最大ストローク(mm)
88
基本静定格荷重Co(N)
1650
基本動定格荷重C(N)
9700
CADデータダウンロード