※SR-BUU
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ストロークブッシュ
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
2.5
寸法dr(mm)
80
注文コード
49500927
品番
SR80BUU
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥23,349
販売価格(税別)
¥
21,226
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
110
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
2.5
寸法dr(mm)
80
寸法f(mm)
77
寸法r(mm)
2
寸法t(mm)
1.5
仕様
ダブル保持器
シール
両シール
列数
6
最大ストローク(mm)
58
基本静定格荷重Co(N)
24300
基本動定格荷重C(N)
12700
CADデータダウンロード