※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHKL-20-2 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49500997 PHKL-20-2 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49500997 PHKL-20-2 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49500997

スマート・ズイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)2 レールの呼び20 注文コード49500997 品番PHKL-20-2
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法t・レールの呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)63 寸法B(mm)24 寸法B1(mm)15 寸法B2(mm)4.5 寸法d(mm)5 寸法t(mm)2 レールの呼び20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする