※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHKL-25-4 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501024 PHKL-25-4 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501024 PHKL-25-4 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501024

スマート・ズイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)4 レールの呼び25 注文コード49501024 品番PHKL-25-4
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法t・レールの呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B(mm)28 寸法B1(mm)20 寸法B2(mm)4 寸法d(mm)5 寸法t(mm)4 レールの呼び25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする