※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スマート・ズイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法t(mm)
6
レールの呼び
25
注文コード
49501033
品番
PHKL-25-6
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・レールの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
28
寸法B1(mm)
20
寸法B2(mm)
4
寸法d(mm)
5
寸法t(mm)
6
レールの呼び
25