※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHKL-35-11 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501076 PHKL-35-11 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501076 PHKL-35-11 スマート・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 49501076

スマート・ズイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)11 レールの呼び35 注文コード49501076 品番PHKL-35-11
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法t・レールの呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)34 寸法B1(mm)22 寸法B2(mm)6 寸法d(mm)6 寸法t(mm)11 レールの呼び35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする