曜日別特売
SS20-20 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501191

 

SS20-20 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501191
SS20-20 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501191
SS20-20 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501191

スライドスクリュー

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)70軸径d(Φmm)20リード(mm)20注文コード49501191品番SS20-20
参考基準価格(税別)¥15,495販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,725
寸法B(mm)40寸法C(mm)12寸法H(mm)60.5寸法H1(mm)71寸法L(mm)70寸法L1(mm)97寸法M(mm)M6寸法N(mm)M6寸法W(mm)60寸法W1(mm)40寸法a(mm)30寸法f1(mm)50寸法f2(mm)40寸法h(mm)30寸法h1(mm)10軸径d(Φmm)20質量(kg)0.57リード(mm)20最大許容推力(N)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする