曜日別特売
SS30-30 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501225

 

SS30-30 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501225
SS30-30 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501225
SS30-30 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501225

スライドスクリュー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)88軸径d(Φmm)30リード(mm)30注文コード49501225品番SS30-30
参考基準価格(税別)¥19,295販売価格(税込)¥18,799
販売価格(税別)
17,090
寸法B(mm)60寸法C(mm)15寸法H(mm)89寸法H1(mm)92寸法L(mm)88寸法L1(mm)127寸法M(mm)M8寸法N(mm)M8寸法W(mm)90寸法W1(mm)60寸法a(mm)36寸法f1(mm)60寸法f2(mm)70寸法h(mm)44寸法h1(mm)15軸径d(Φmm)30質量(kg)1.65リード(mm)30最大許容推力(N)539
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする