仕様0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. SD-200シリーズシングル出力密閉型安定化絶縁DC-DCコンバータ. 高い信頼性 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能 EMC: EN55022 Class Bに適合 電源オンLEDインジケータ 短絡/過負荷/過電圧保護 1.5 kV入出力間絶縁
長さ(mm)215
幅(mm)115
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)50
シリーズSD 200
定格電力(W)200
出力電圧(V)48dc
定格入力電圧(V)24V dc
出力電流(A)4.2
安全規格AS/NZS62368-1、BS EN/EN62368-1、EAC、IEC62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)-20〜60
効率86%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5 ac
出力電圧調整範囲(%)±1
入力電圧レンジ(V)19〜36dc
鉄道用途向けに承認済み-
出力数1