仕様. 50 ℃超でディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. SD-1000シリーズシングル出力密閉型安定化絶縁DC-DCコンバータ. 高い信頼性 1Uの低プロファイル - 41 mm 高電力密度 - 10.7 W/in3 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 12 V、0.25 Aの補助出力 ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能 EMC: EN55022 Class Bに適合 速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷 リモートオン / オフ制御 リモートセンス 電源オンLEDインジケータ 短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護 2 kV入出力間絶縁
長さ(mm)295
幅(mm)127
取付方式ラックマウント
奥行(mm)41
シリーズSD 1000
定格電力(W)1000
出力電圧(V)48dc
定格入力電圧(V)96V dc
出力電流(A)21
安全規格IEC60950-1. CB、TUV
動作温度(℃)-20〜60
効率92%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)2 ac
出力電圧調整範囲(%)±1
入力電圧レンジ(V)72〜144dc
鉄道用途向けに承認済み-
出力数1