曜日別特売
CLK-9 クランプチューブ用装着工具 未来工業 49501524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプチューブ用装着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合クランプチューブ:CLT-9E□、パックンフレキ:P-FR-10・P-FRA-12・P-FRA-14注文コード49501524品番CLK-9
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
適合クランプチューブ:CLT-9E□、パックンフレキ:P-FR-10・P-FRA-12・P-FRA-14適合管クランプチューブパックンフレキ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする