曜日別特売
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121

VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121
VEM220-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ ミドリ安全 49502121

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM220上 ホワイト SSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
49502121
品番
VEM220-UE-SS
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質
トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
91
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
37
アズワン品番
68-9224-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする