SAMTEC
MEC1 Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:40 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:2A 、 定格電圧:300 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC1 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49503345
品番
MEC1-120-02-L-D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:40 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:2A 、 定格電圧:300 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC1 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応