インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 49503493 品番 MS-3GA
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。
(断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。)
結露防止効果がいっそうアップ!
カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。
カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。

適合(インサート)MSH-3□L、MSH-3□LL(W3/8) 仕様断熱材厚50mm以上用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする