MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.8A●定格電圧:185 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC8-DV●幅:7mm●Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。 注文コード49503677 品番MEC8-160-02-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.8A●定格電圧:185 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC8-DV●幅:7mm●Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする