SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:エッジマウント●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.8A●定格電圧:185 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC8-DV●長さ:86mm
注文コード
49503695
品番
MEC8-110-02-L-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ向き:垂直●オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●取り付けタイプ:エッジマウント●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.8A●定格電圧:185 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC8-DV●長さ:86mm
RoHS指令(10物質対応)
対応