曜日別特売
VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731

VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731
VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731
VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731
VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731
VEM3006-UE-SS 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 49503731

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
49503731
品番
VEM3006-UE-SS
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質
シャドーストライプ(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
アズワン品番
68-9218-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする