仕様ボディ向き:ライトアングル 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:100 、 行数:2 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:エッジマウント 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:2A 、 定格電圧:265 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC8-RA 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応