曜日別特売
VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160

VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160
VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160
VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160
VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160
VEM4008-UE-5L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ ミドリ安全 49504160

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン 5Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
49504160
品番
VEM4008-UE-5L
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質
シャドーストライプ(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
アズワン品番
68-9219-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする