未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の インサート
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49504202
品番
NW-3W
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
ボルト径
W3/8
色
白
埋設深さ(mm)
30
引抜強度KN(kgf)
18.1(1850)
下穴ドリル径(mm)
Φ16
仕様
試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/36.5mm
2
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください