曜日別特売
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485

VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485
VEM156-UE-3L 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ ミドリ安全 49504485

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM156上 ワイン×ダークネイビー×シルバーグレー 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
49504485
品番
VEM156-UE-3L
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。
手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質
トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
50
アズワン品番
68-9225-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする