Meder リードリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)5DC 最大スイッチング電圧(AC V)170 最大スイッチング電圧(DC V)170 注文コード49504499 品番CRR05-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はコイル電圧・最大スイッチング電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様SPST SMT Reed Relay. MederのCRRシリーズマイクロミニチュア表面実装リードリレーは、常時開コンタクト1個を備えたマイクロミニチュア表面実装リードリレーです。最大260 ℃のリフロー作業に耐えます。 リードレス設計で表面実装のリードの曲りを防止したCRRシリーズリレーは、セラミック熱硬化性成形パッケージに収容され、金めっきコンタクトパッドを備えています。低プロファイル ; 低熱標準オフセット: 1μV ; 標準絶縁抵抗: 1014 ; 超小、はんだ付け温度255℃、洗浄性(水洗後、要乾燥)完全密閉 オプションBGAなし 長さ(mm)8.6 接点数1A 高さ(mm)3.4 取付方式表面実装 奥行(mm)4.4 定格電力(W)max10 接点構成SPNO 通電電流(A)max1DC/AC 接触抵抗(mΩ)max200 静電容量0.3/0.5pF 絶縁抵抗(Ω)min1011、typ1012 保存温度範囲(℃)-55〜125 復帰電圧- コイル抵抗(Ω)150 開放電圧(V)min0.75DC 動作時間(ms)max0.6 耐振動max20G コイル電圧(V)5DC 材質(コンタクト)Rh 動作温度(℃)-40〜125 復帰時間(ms)max0.05 ピンサイズ- 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)min210DC スイッチ形番80 耐衝撃max50G 電気的寿命- 動作電圧(V)max3.75DC ターミナルタイプ- 最大スイッチング電流(AC A)0.5 最大スイッチング電流(DC A)0.5 最大スイッチング電圧(AC V)170 最大スイッチング電圧(DC V)170 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする