5 Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes 49504989

5 Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes 49504989 5 Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes 49504989 5 Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes 49504989 5 Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes 49504989

Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:1 → 2.5mm2 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:AM-TOP 、 Mennekes AM-TOP 16 A / 32 A IP44ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのAM-TOPシリーズのIP44 CEE産業用ケーブル取り付けコネクタは、堅牢で信頼性が高く、接続が簡単です。これらの防水電源コネクタは、強化Amaplastプラスチック製で、開閉の簡単なヒンジ式のふたが付いており、コネクタ不使用時に内側のコンタクト開口部を保護します。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。人間工学に基づいて設計された、AM-TOPシリーズのBS4343産業用コネクタは、最も厳しい環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 - IP等級. Mennekes AM-TOP産業用IP44コネクタは、BS EN 60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、コネクタの保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 / BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄: 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤: 380 → 480 V 黒: 500 → 1000 V. 特長と利点. 単一部品から成るボディ 接続の簡単なねじ端子 保護性能を強化するケーブルグランドとシーリング ねじれを防止する一体型ケーブルストレインリリーフ 保護性能を強化する開閉の簡単なヒンジ式のふた. 用途. 農業: 温室で使用 / 保管する携帯型機器 建設現場: 水の飛沫に曝される可能性がある、屋根付きの現場や建物 風雨から保護されていても水の飛沫に曝される可能性がある、保護されたスペース 食品産業: 若干の飛沫がかかる屋内の機器 軽工業: 極端な温度や湿気に曝されない領域 造船所 / 港: 保護された修理工場やドックのプラントルーム. Q ;A. Q: AM-TOP IP44産業用電源コネクタの接続は簡単ですか ? A: AM-TOP電源コネクタは、配線用のシンプルなねじ接続ポイントを備えた単一部品コネクタとして設計されています。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか ? コネクタ(ソケット) ; 464-6278 464-6278 : プラグ ; 464-6199 464-6199 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6290 464-6290 : プラグ ; 464-6206 464-6206 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6256 464-6256 : プラグ ; 464-6177 464-6177 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6262 464-6262 : プラグ ; 464-6183 464-6183 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6313 464-6313 : プラグ ; 464-6228 464-6228 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6335 464-6335 : プラグ ; 464-6240 464-6240 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6307 464-6307 : プラグ ; 464-6212 464-6212 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6329 464-6329 : プラグ ; 464-6234 464-6234 とかん合 注文コード49504989 品番5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:16A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:1 → 2.5mm2 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:AM-TOP 、 Mennekes AM-TOP 16 A / 32 A IP44ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのAM-TOPシリーズのIP44 CEE産業用ケーブル取り付けコネクタは、堅牢で信頼性が高く、接続が簡単です。これらの防水電源コネクタは、強化Amaplastプラスチック製で、開閉の簡単なヒンジ式のふたが付いており、コネクタ不使用時に内側のコンタクト開口部を保護します。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。人間工学に基づいて設計された、AM-TOPシリーズのBS4343産業用コネクタは、最も厳しい環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 - IP等級. Mennekes AM-TOP産業用IP44コネクタは、BS EN 60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、コネクタの保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 / BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄: 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤: 380 → 480 V 黒: 500 → 1000 V. 特長と利点. 単一部品から成るボディ 接続の簡単なねじ端子 保護性能を強化するケーブルグランドとシーリング ねじれを防止する一体型ケーブルストレインリリーフ 保護性能を強化する開閉の簡単なヒンジ式のふた. 用途. 農業: 温室で使用 / 保管する携帯型機器 建設現場: 水の飛沫に曝される可能性がある、屋根付きの現場や建物 風雨から保護されていても水の飛沫に曝される可能性がある、保護されたスペース 食品産業: 若干の飛沫がかかる屋内の機器 軽工業: 極端な温度や湿気に曝されない領域 造船所 / 港: 保護された修理工場やドックのプラントルーム. Q ;A. Q: AM-TOP IP44産業用電源コネクタの接続は簡単ですか ? A: AM-TOP電源コネクタは、配線用のシンプルなねじ接続ポイントを備えた単一部品コネクタとして設計されています。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか ? コネクタ(ソケット) ; 464-6278 464-6278 : プラグ ; 464-6199 464-6199 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6290 464-6290 : プラグ ; 464-6206 464-6206 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6256 464-6256 : プラグ ; 464-6177 464-6177 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6262 464-6262 : プラグ ; 464-6183 464-6183 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6313 464-6313 : プラグ ; 464-6228 464-6228 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6335 464-6335 : プラグ ; 464-6240 464-6240 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6307 464-6307 : プラグ ; 464-6212 464-6212 とかん合 コネクタ(ソケット) ; 464-6329 464-6329 : プラグ ; 464-6234 464-6234 とかん合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする