未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49505058
品番
SBG-YW
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:3、PF管22:3、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
付属品
タッピンねじ付
種類
2ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M-Y
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください