Mennekes
Mennekesの 電子部品(オンボード)
Mennekesの 機構部品(電子部品)
Mennekesの 基板用コネクタ
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:32A●ポール形式:3PN+E●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ウォールマウント●色:赤●IP保護等級:IP44●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●シリーズ:P-4011101-01
注文コード
49505086
品番
27008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:32A●ポール形式:3PN+E●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ウォールマウント●色:赤●IP保護等級:IP44●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●シリーズ:P-4011101-01
RoHS指令(10物質対応)
対応