未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
軽間ボックス (センター磁石付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49505182
品番
SB-KMA4G
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:5、PF管22:5、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
付属品
軽天ビス付(Φ3.5×22)、仕切板(53M)付
種類
4ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください