ライティングボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード49505252 品番LSB
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

照明器具用のスライドボックスです。
機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。
ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。

仕様アルミ箔付
注意
※照明器具は5kg以下のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする