内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 方位:ライトアングル 、 寸法:2.2 (Dia.) x 200mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 シリーズ:Flexible Light Guide System 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイドシステム. MENTORのフレキシブル照明ガイドシステムは、取り付けサポートと照明ガイドで構成されています(別売り)。 ソリューションはカスタマイズできるので、ユーザーの設計に適した独自の照明パイプを作成できます。 取り付けサポート( 1304.1001 及び 1304.1002 )は黒のプラスチック製ホルダで、2本のピンを使用して基板に押し込みます。 直径2.2 mmの照明パイプと表面実装(SMD) LEDで使用される設計です。 照明パイプ( 1304.1003、1304.1004 及び 1304.1005 )はコーティングされたフレキシブルファイバで、さまざまな長さが用意されています。 上面の穴に差し込んで取り付けサポートと一緒に使用します。. フレキシブル照明ガイドシステムの特長: ホルダと照明パイプは個別に注文 ホルダの材質: 黒PC UL94 照明パイプの材質: PMMA 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49505339
品番1304.1004