Mentor GmbH LED照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 長さ:300mm 、 寸法:2.2 (Dia.) x 300mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 シリーズ:Flexible Light Guide System 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイドシステム. MENTORのフレキシブル照明ガイドシステムは、取り付けサポートと照明ガイドで構成されています(別売り)。 ソリューションはカスタマイズできるので、ユーザーの設計に適した独自の照明パイプを作成できます。 取り付けサポート( 1304.1001 及び 1304.1002 )は黒のプラスチック製ホルダで、2本のピンを使用して基板に押し込みます。 直径2.2 mmの照明パイプと表面実装(SMD) LEDで使用される設計です。 照明パイプ( 1304.1003、1304.1004 及び 1304.1005 )はコーティングされたフレキシブルファイバで、さまざまな長さが用意されています。 上面の穴に差し込んで取り付けサポートと一緒に使用します。. フレキシブル照明ガイドシステムの特長: ホルダと照明パイプは個別に注文 ホルダの材質: 黒PC UL94 照明パイプの材質: PMMA 周囲温度: -40 → +85 ℃ 注文コード49505348 品番1304.1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 長さ:300mm 、 寸法:2.2 (Dia.) x 300mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 シリーズ:Flexible Light Guide System 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイドシステム. MENTORのフレキシブル照明ガイドシステムは、取り付けサポートと照明ガイドで構成されています(別売り)。 ソリューションはカスタマイズできるので、ユーザーの設計に適した独自の照明パイプを作成できます。 取り付けサポート( 1304.1001 及び 1304.1002 )は黒のプラスチック製ホルダで、2本のピンを使用して基板に押し込みます。 直径2.2 mmの照明パイプと表面実装(SMD) LEDで使用される設計です。 照明パイプ( 1304.1003、1304.1004 及び 1304.1005 )はコーティングされたフレキシブルファイバで、さまざまな長さが用意されています。 上面の穴に差し込んで取り付けサポートと一緒に使用します。. フレキシブル照明ガイドシステムの特長: ホルダと照明パイプは個別に注文 ホルダの材質: 黒PC UL94 照明パイプの材質: PMMA 周囲温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする