内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質●方位:ストレート●寸法:38 x 38mm●極数:1●LED付属:N●フレキシブル照明ガイドの角度ホルダ. MENTORの角度ホルダは、2 mm及び3 mmフレキシブル照明パイプで使用する設計です。 ホルダを使用すると、照明パイプを90 °の角度に維持して、目的のインターフェイスに照明を向けることができます。 この向きにすると、フロントパネルが基板に対して垂直になります。 角度ホルダは湾曲しているので、パイプ自体に力を加えることなく照明パイプを支えられます。 照明パイプをホルダに置くだけで、すばやく簡単に設計ソリューションが実現します。. 角度ホルダの特長: 2 mm又は3 mmフレキシブル照明パイプ向け 90 °の角度 ハウジング材質、黒PC UL94
注文コード49505375
品番1216.02