内容量1個
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:15mm 、 寸法:26.2 x 11.2 x 17.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:ドーム 、 極数:30 、 行:3 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.95mm 、 垂直照明ガイド、3行 - 丸型. MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、3行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一モジュール又は最大30セクションからなる複数の配列が用意されています。 これらの照明ガイドは、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 3行 PCクリアUL94 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49506303
品番1296.7103