未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
ジョイントボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49506668
品番
MB-PB
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
規格
中型(丸)
適合吊りボルト
W3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:5
注意
※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください