内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:3 (Dia.) x 45mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 構成 行 x 列:1 x 1 、 垂直照明ガイド、1行 - 丸型. MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径2 mm、3 mm又は5 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一モジュール又は最大20セクションからなる複数の配列が用意されています。 これらの照明ガイドの一部は、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 丸型ヘッド 1行 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49506924
品番1216.1003