内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:フレキシブル●方位:ライトアングル●寸法:5 (Dia.) x 150mm●レンズ形状:砲弾型●極数:1●行:1●列:1●レンズ色:クリア●外径:5mm●フレキシブル照明ガイド用アダプタ. MENTORのこのフレキシブル照明ガイドファミリは、水平又は垂直固定照明パイプのアダプタとして設計されています。 アダプタは、フロントパネルへ通じる直径3 mmのシャフトで既存の照明パイプに連結します。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 アダプタによって、固定照明パイプをフレキシブルパイプに変換し、ほぼあらゆる用途に適合させることができます。 アダプタは、フロントパネルで移動操作の可能性がある用途にも適しています。. フレキシブル照明パイプアダプタの特長: レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA アダプタ: PC黒UL94
注文コード49507195
品番1298.1001