内容量1袋(5個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:30mm 、 寸法:30 x 13 x 3mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:3mm 、 垂直照明ガイド、1行 - 丸型(スイッチ). MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1個の照明パイプで構成されています。 丸型ヘッドは直径3 mmで用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 このファミリは、フットプリントが0805以下の最大3つのCHIPLEDで使用するように設計されています。 これにより、2色又は3色の表示が可能になります。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 3個のLEDとともに使用 丸型ヘッド PCクリアUL94 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49507423
品番1294.1002