内容量1袋(50個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、1行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一又は最大10ヘッドからなる複数の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード49507676
品番1271.2601