内容量1袋(10個)
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:6.5mm 、 寸法:3.2 (Dia.) x 6.5mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:3.2mm 、 フロントパネル用照明ガイド - 角型. MENTORの角型ヘッド照明ガイドは、1282ファミリを進化させたものです。 この照明ガイドには、端が傾斜した角型の放射面があります。 角型ヘッドによって特殊な照明効果が得られ、独特の外観を構成できます。 5 mm → 45 mmのさまざまな長さが用意されており、汎用に使える照明ガイドです。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種の長さ
注文コード49507737
品番1282.26