1271.2610 Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507773

Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:10 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、1行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一又は最大10ヘッドからなる複数の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃ 注文コード49507773 品番1271.2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:10 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、1行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一又は最大10ヘッドからなる複数の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする