VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150

VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150
VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150
VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150
VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150
VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150
VEM405-UE-S 作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ ミドリ安全 49508150

作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM405上 パウダーピンク Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
49508150
品番
VEM405-UE-S
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

その他
エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト)
材質
トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
24.5
アズワン品番
68-9226-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする