Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:5 (Dia.) x 22.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:埋込型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 フロントパネル用照明ガイド - ストレート. MENTORのこの照明ガイドファミリは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状 注文コード49508166 品番1293.17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量38種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:5 (Dia.) x 22.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:埋込型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 フロントパネル用照明ガイド - ストレート. MENTORのこの照明ガイドファミリは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49508419
2023-07-12
用途:
自作ダイヤル
製造業

買った理由:直径がちょうど良かった。長さも十分。頭が平で薄い。透明。
値段は高いが、出来栄えがぐっと引き締まりました。
1つずつ買えるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする