仕様定格電流:10A●定格電圧:400V ac●ヒューズサイズ:8 x 32mm●直径:8mm●全長:31mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●アプリケーションカテゴリ:gG●遮断容量最大電圧 R:20 kA●IEC 60269-1 ; -2. LROS、Bureau、Veritas. タイプgGヒューズ(gL-gGとも呼ばれる)は、汎用抵抗負荷用です。 タイプaMヒューズは、モーターなどの誘導負荷用です。. Ferraz HBCセラミックカートリッジヒューズタイプgG及びaM. Ferraz ShawmutのaM及びgGヒューズリンクには、配電やさまざまな産業用途における保護機能に対応するために、各種物理サイズと、400、500、690 V acのアンペア定格が用意されています。すべての円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキのフェルールが装備されています。セラミックヒューズでは、ヒューズが切れた場合に視覚的なインジケータにより、十分な保護機能を実現します。. 特長と利点 - 小型 - フルレンジ保護 - 最も安全で信頼性の高い保護システム - 高い制限性能とブレーカ容量 - 低電力損失
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
定格電流(A)10
遮断電流(A)20000
サイズ(mm)Φ8.5×31.5
RoHS指令(10物質対応)対応