仕様定格電流:100A●定格電圧:500 V dc, 690 V ac, 700 V ac●ヒューズサイズ:22.2 x 58mm●直径:22.2mm●全長:58mm●高ラプチャー容量:あり●アプリケーションカテゴリ:gR●ULクラス:UL248-13●シリーズ:Protistor●IEC60269-4 UL248-13 CCCD GB1539.4. Mersen ProtistorR 22 x 58タイプgRヒューズ. Mersenの円筒型超速断型ヒューズは、各種の定格電流及び内蔵ストライカーあり / なしの製品が用意されています。これらの22 x 58 ProtistorRヒューズは、IEC 60269-1 / -4準拠の半導体を保護できるように設計されています。. 特長と利点. gRクラス ストライカーあり / なし 安全性と保護性能の向上 分配回路ヒューズ IEC規格60269-4に準拠 あらゆる過負荷を解消
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500DC/690AC/700AC
定格電流(A)100
遮断電流(A)-
サイズ(mm)22.2×58