MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:45 °●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHD45PPK●D-Subコネクタキット、プラスチック製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45PPKシリーズのキットには、45 °アングルUL94 V-0 ABS Polylacプラスチック製バックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 DBxSxシリーズD-Subコネクタに含まれる打ち抜き / 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。. キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm) 注文コード49512357 品番MHD45PPK15-DB15S-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:45 °●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHD45PPK●D-Subコネクタキット、プラスチック製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45PPKシリーズのキットには、45 °アングルUL94 V-0 ABS Polylacプラスチック製バックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 DBxSxシリーズD-Subコネクタに含まれる打ち抜き / 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。. キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする