内容量1個
仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:45 °●キット内容:フード インサート●シリーズ:MHD45PPK●D-Subコネクタキット、プラスチック製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45PPKシリーズのキットには、45 °アングルUL94 V-0 ABS Polylacプラスチック製バックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 DBxSxシリーズD-Subコネクタに含まれる打ち抜き 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( : 最大ケーブル径13 mm)
注文コード49512366
品番MHD45PPK15-DB15P-K