内容量1個
仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTZKシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとめっきなし圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDTZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、はんだバケット終端はスズめっきが施されています。 使用可能な製品の品番: ; 765-9438 765-9438 : プラグキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9432 765-9432 : ソケットキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9441 765-9441 : プラグキット9極機械加工コンタクト ; 765-9444 765-9444 : ソケットキット9極機械加工コンタクト ; 765-9448 765-9448 : プラグキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9457 765-9457 : ソケットキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9450 765-9450 : プラグキット15極機械加工コンタクト ; 765-9454 765-9454 : ソケットキット15極機械加工コンタクト ; 765-9463 765-9463 : プラグキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9466 765-9466 : ソケットキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9460 765-9460 : プラグキット25極機械加工コンタクト ; 765-9479 765-9479 : ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm) 圧縮スプリング1個
注文コード49512375
品番MHDTZK15-DM15S-K