MHDTPPK15-DB15S-K MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORS 49512427

MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:ストレート●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHDTPPK●UL94 V-0認定. D-Subコネクタキット、ABS Polylacプラスチック製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTPPKシリーズのキットには、180 °ストレートPolylacプラスチック製バックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 DBxSxシリーズD-Subコネクタに含まれる打ち抜き / 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。. キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm)注文コード49512427品番MHDTPPK15-DB15S-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:プラスチック●ボディ向き:ストレート●キット内容:フード / インサート●シリーズ:MHDTPPK●UL94 V-0認定. D-Subコネクタキット、ABS Polylacプラスチック製ストレートフード付き. このMHコネクタD-Sub MHDTPPKシリーズのキットには、180 °ストレートPolylacプラスチック製バックシェルとピン又はソケットコネクタが用意されています。 DBxSxシリーズD-Subコネクタに含まれる打ち抜き / 成形コンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきを施したはんだバケット終端が付いています。. キット内容:. プラグ又はソケットコネクタ(はんだバケットあり) バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本 ハウジングねじ2本及びナット2個 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする