MH Connectors D-subコネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●キット内容:コンタクトインサート、D-Subプラグコネクタ、フード、UNC 4-40つまみねじ●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45ZKシリーズのキットには、45 °アングル亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHD45ZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきのはんだバケット端子が付いています。 入手可能な品番: 765-9517 765-9517 プラグキット9極打ち抜きコンタクト 765-9511 765-9511 ソケットキット9極打ち抜きコンタクト 765-9527 765-9527 プラグキット15極打ち抜きコンタクト 765-9536 765-9536 ソケットキット15極打ち抜きコンタクト 765-9542 765-9542 プラグキット25極打ち抜きコンタクト 765-9545 765-9545 ソケットキット25極打ち抜きコンタクト 765-9520 765-9520 プラグキット9極機械加工コンタクト 765-9523 765-9523 ソケットキット9極機械加工コンタクト 765-9539 765-9539 プラグキット15極機械加工コンタクト 765-9533 765-9533 ソケットキット15極機械加工コンタクト 765-9549 765-9549 プラグキット25極機械加工コンタクト 765-9558 765-9558 ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式 直径11、12.5、14、15 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( : 最大ケーブル径13 mm) 注文コード49512454 品番D45ZK15-DM15P-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-subプラグコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●キット内容:コンタクトインサート、D-Subプラグコネクタ、フード、UNC 4-40つまみねじ●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45ZKシリーズのキットには、45 °アングル亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHD45ZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきのはんだバケット端子が付いています。 入手可能な品番: 765-9517 765-9517 プラグキット9極打ち抜きコンタクト 765-9511 765-9511 ソケットキット9極打ち抜きコンタクト 765-9527 765-9527 プラグキット15極打ち抜きコンタクト 765-9536 765-9536 ソケットキット15極打ち抜きコンタクト 765-9542 765-9542 プラグキット25極打ち抜きコンタクト 765-9545 765-9545 ソケットキット25極打ち抜きコンタクト 765-9520 765-9520 プラグキット9極機械加工コンタクト 765-9523 765-9523 ソケットキット9極機械加工コンタクト 765-9539 765-9539 プラグキット15極機械加工コンタクト 765-9533 765-9533 ソケットキット15極機械加工コンタクト 765-9549 765-9549 プラグキット25極機械加工コンタクト 765-9558 765-9558 ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式 直径11、12.5、14、15 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( : 最大ケーブル径13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする